Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-001-C145 626 118 | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-001-C145 626 118 | 20-001-C145 626 118 118,STRAIGHT CAM,C145 KWY,26D COMPLETE RING

  • Réf. fabricant 20-001-C145 626 118
  • PART #CS257344
: -----
: 1-1/8
: 6
: 626
: KD
: MORTISE
: SCH C145
: STD STRT
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: KEYED DIFFERENT
Length - Inches: 1-1/8
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires