Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-001-T135 613 118 XQ11-949 | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-001-T135 613 118 XQ11-949 | 20-001-T135 613 118 XQ11-949 118,STRAIGHT,CAM,T135 KWY,10B COMP RNG,DOGGING CYL

  • Réf. fabricant 20-001-T135 613 118 XQ11-949
  • PART #637246
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: KEYED DIFFERENT
Length - Inches: 1-1/8
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires