Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-059 605 | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-059 605 | 20-059 605 FSIC,HSG LESS CORE,VOND CAM US3

  • Réf. fabricant 20-059 605
  • PART #CS281514
: -----
: 1-1/2
: 605
: MRT FSIC
: STD STRT
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: FSIC MORTISE CYLINDER
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Length - Inches: 1-1/2
Other: NON-KEY ITEMS
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires