Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-060 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-060 626 | 20-060 626 FSIC,HOUSING,LESS CORE,AR CAM US26D

  • Réf. fabricant 20-060 626
  • PART #CS199667
: -----
: 1-1/2
: 626
: AR
: MRT FSIC
Cam: ADAMS RITE
Cylinder Type: FSIC MORTISE CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Length - Inches: 1-1/2
Other: NON-KEY ITEMS
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires