Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-706-1001-CP 613 118 LKB | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-706-1001-CP 613 118 LKB | Note: You must have special authorization on your account to buy this product. Unauthorized purchases will be cancelled.

  • Réf. fabricant 20-706-1001-CP 613 118 LKB
  • PART #CS217245
: -----
: 0-BIT
: 1-1/8
: 6
: 613
: AR
: MORTISE
: YES
Cam: ADAMS RITE
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Key System Type: SCHLAGE PRIMUS
Keying: 0 BITTED
Length - Inches: 1-1/8
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Restricted: YES
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires