Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-710-P04997-C123 626 LKB | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-710-P04997-C123 626 LKB | 20-710-P04997-C123 626 LKB PRIMUS/EVEREST,HORZ TP,L/KEYS US26D

  • Réf. fabricant 20-710-P04997-C123 626 LKB
  • PART #CS280769
: -----
: 0-BIT
: 6
: 626
: RIM
: YES
Cylinder Type: RIM CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Key System Type: SCHLAGE PRIMUS
Keying: 0 BITTED
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Restricted: YES
Sales Category: RIM CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires