Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-729-1001-CP 626 LKB | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-729-1001-CP 626 LKB | 20-729-1001-CP 626 LKB PRIMUS 1,B100/250,H,S200 LESS KEYS

  • Réf. fabricant 20-729-1001-CP 626 LKB
  • PART #CS217379
: -----
: 0-BIT
: 6
: 626
: CYLNDRCL
: YES
Cylinder Type: CYLINDER UNIT, CYLINDRICAL
Finish: US26D SATIN CHROME
Key System Type: SCHLAGE PRIMUS
Keying: 0 BITTED
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Restricted: YES
Sales Category: CYLINDER UNIT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires