Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2000 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 2000 | Solution 2000 Glassbreak Detector

  • Réf. fabricant 2000
  • PART #305840
Color: WHITE
Current (Amps): OTHER AMPERAGE
Duty: INTERMITTENT
Height - Inches: APPROXIMATELY 6 INCHES
Input Power: 10 TO 14 VDC
Mounting: SURFACE
Product Type: SENSOR
Range - Feet: 20
Sales Category: DETECTOR
Sensor Type: SURFACE ACOUSTICAL WAVE
Thickness/Depth - Inches: APPROXIMATELY 1 INCH
Width - Inches: APPROXIMATELY 6 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Features a round, low-profile design. It has 25 ft. range and can be wall or ceiling mounted. Status and alarm LEDs are visible through the grille. 10-14Vs AC or DC.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires