Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
200032C | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 200032C | 6-4C TECK 90 BC 1KV XLPE INS 1 #8 GRD AIA BLK CSA UE1 # 627406012-0004

  • Réf. fabricant 200032C
  • PART #7TL-0604AJ-UE1
Armor: YES
Composite: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 6 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Product Type: TECK
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 1KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires