Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20005 | CETIS INC

CETIS INC | 20005 | Scitec H2000 Patient Room Telephone, Single-Line, Corded With A White, Big-button lighted dial pad, desk or wall mountable

  • Réf. fabricant 20005 | H2000
  • PART #314661
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Data Port: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Caractéristiques
  • Single-line configuration
  • Lighted dial pad
  • On/Off lighted talk key
  • Flash, hold, redial keys
  • Electronic ringer (ADA/HAC-compliant)
  • Visual ringer indicator
  • HI/LO ringer control
  • Message waiting light
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires