Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2000PG1MN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2000PG1MN | iCLASS 2K/2, Prog iCLASS, F-Gloss, Mag Stripe

  • Réf. fabricant 2000PG1MN
  • PART #405627
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 32-BIT
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: MAGNETIC STRIPE CARD
Read Format: MAGNETIC STRIPE
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 13.56 MHz read/write contactless smart card technology provides high-speed, reliable communications with high data integrity
  • High Security - Mutual Authentication between card and reader, encrypted data transfer
  • Offers Magstripe, barcode anti-counterfeting features, custom artwork or photo ID
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires