Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2000PGGNH | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2000PGGNH | Credentials, Cards, ICLASS 2K/2, PROG., F-GLOSS, B-GLOSS WITH BOTH VERT. & HORZ. SLOT INDICATORS, NO #, HORZ. SLOT, LAM

  • Réf. fabricant 2000PGGNH
  • PART #573040
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON HORIZONTAL ORIENTATION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires