Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20015-090 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 20015-090 | Split Lock Washer 3/8"; Zinc

  • Réf. fabricant 20015-090
  • PART #174537
Components: HARDWARE
Finish: GOLD
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Split Lock Washers sold individually.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires