Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20015 | CETIS INC

CETIS INC | 20015 | Scitec H2000 Patient Room Telephone, Single-Line, Corded With A White, NEON/LED Visual Ring Indicator, Desk Or Wall Mountable

  • Réf. fabricant 20015 | H2000VRI
  • PART #485270
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: WHITE
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Single-line configuration
  • Lighted dial pad
  • On/Off lighted talk key
  • Flash, hold, redial keys
  • Electronic ringer (ADA/HAC-compliant)
  • Visual ringer indicator
  • HI/LO ringer control
  • Message waiting light
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires