Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2002:12/24 | HES

HES | 2002:12/24 | 2002:12/24 TRANSFORMER 12 OR 24AC OUT 10270014

  • Réf. fabricant 2002:12/24 | 10270014
  • PART #CS457037
Amp Hours: 1 TO 5
Amps: LESS THAN 0.5
Input Voltage: 110 OR 220V AC
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS AC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: TRANSFORMER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires