Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2004 ICAT5E TEAL REEL | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2004 ICAT5E TEAL REEL | Sunlight and Oil Resistant Category 5e F/UTP 2004 Flexible Cable, Non-Plenum, teal Jacket, 4 Pair Count, 1000 FT (305 m) Length, reel

  • Réf. fabricant 2004 ICAT5E TEAL REEL | 4602106/10
  • PART #CM-00424ICAT5E-2004T
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED
Conductor: Solid BC
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: TEAL
Shield: Tape & Braid
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires