Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
200710C | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 200710C | 1000-1C 61 STR BC RW90 XLPE INS 90C 1KV BLK CSA C22.2 NO.38-95

  • Réf. fabricant 200710C
  • PART #6CL-100061-02-1KV
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 1000 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Insulation Thickness: 90 MILS (.090")(100/133% 5KV ICEA)
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: RW90
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 1KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires