Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
200FP | GREENLEE

GREENLEE | 200FP | Filter Probe-Inductive Amplifier (200Fp)

  • Réf. fabricant 200FP
  • PART #177079
Speaker: NO
Type: TONE & LOOP CURRENT
Caractéristiques
  • By selectively filtering out 60 Hz (or 50Hz) and its harmonics, the 200FP can be used with any tone generator for faster, more accurate, cable and wire identification
  • Slim, comfortable design for use in limited-space areas
  • Recessed on/off push-button control to conserve battery life
  • Adjustable sensitivity/volume control to increase accuracy.Blended carbon/plastic tip to reduce the risk of shortingterminals
  • Patented
Spécifications
  • Application: Used With Any Tone Generator For Faster, More Accurate,Cable And Wire Identification
  • Frequency Rating: 60 HZ
  • Type: Filter
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires