Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
201 WL CV 605 | YALE

YALE | 201 WL CV 605 | 201 WL CV 605 WOODLAND,605,NEW TRADITIONS,CL

  • Réf. fabricant 201 WL CV 605
  • PART #CS398063
ANDI Grade: GRADE 3
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Packaging: VISPAK
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: FULL-LIP SQUARE CORNER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires