Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2022BGGRNN-H50895 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2022BGGRNN-H50895 | iCLASS Prox 16K/16, Prog Hid 125K & 13.56M, C

  • Réf. fabricant 2022BGGRNN-H50895
  • PART #395054
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 32-BIT
Frequency: 125 KHZ
Memory: 16K BITS
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: PROXIMITY MISCELLANEOUS
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 13.56 MHz read/write contactless smart card technology and 125 kHz technology provides high-speed, reliable communications with high data integrity,
  • High Security - Mutual Authentication, encrypted data transfer, and 64 bit diversified key
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires