Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2022PGGMNN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2022PGGMNN | Credentials, Cards, ICLASS PROX 16K/16, PROG HID 125K & 13.56M, F-GLOSS, G-GLOSS, MATCH ICLASS #, NO SLOT

  • Réf. fabricant 2022PGGMNN
  • PART #573342
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 16K BITS
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: MULTI-TECHNOLOGY
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires