Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2024BGGMNM | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2024BGGMNM | ICLASS, PROX 32K(16K/16+16K/1), PROG 125K/ICLASS, F-GL, B-GL, MATCH ICLASS#, NO SLOT, MATCH 125K

  • Réf. fabricant 2024BGGMNM
  • PART #451745
Color: WHITE
Format: 32-BIT
Frequency: 13.56 MHZ
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires