Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
203111C | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 203111C | 500-1C HL TECK 90 BC 5KV 133% 115 MIL TRXLPE SHD AIA ORG JKTFT4 CSA C68.1

  • Réf. fabricant 203111C
  • PART #7TMS-5001AJ-08-133
Armor: YES
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 500 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Insulation Thickness: 115 MILS (.115")(133% 5KV AEIC)
Jacket Color: ORANGE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Product Type: TECK
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 5KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires