Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20322154 | ORTRONICS

ORTRONICS | 20322154 | Colored Designation Shutters protect while marking jack Voice (package of 100)

  • Réf. fabricant 20322154
  • PART #185730
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Snap mount into icon holes
  • Spring-loaded shutter design
  • Supported by a variety of color choices
Spécifications
  • Footprint: Mod Jack
  • Color: Lt RedWidth Metric: 15.75 mm
  • Height USA: .886 in.Height Metric: 22.50 mm
  • Voice
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires