Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
203314C | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 203314C | 750-1C STR BC 100% TRXLPE INS 1/3 CONC NEUT 25-#10 BLK PVC JKT 15KV CSA C68.

  • Réf. fabricant 203314C
  • PART #3LJ-7501
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 750 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Stranding: 62 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: URD
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires