Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2035 STD RH US3 | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 2035 STD RH US3 | 2035 STD RH US3 OVRHD CONC,STD TRACK,US3,RH

  • Réf. fabricant 2035 STD RH US3
  • PART #CS341166
: 5
: 689
: CONCEALD
: NHO
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: CAST IRON
Closer Size: 5
Fastener Type: WOOD AND MACHINE SCREWS
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Hole Centers Horz-Inches: 21-1/8
Hole Centers Vert-Inches: 2-3/4
Mounting: CONCEALED
Product Type: OVERHEAD CONCEALED CLOSER
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 15 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires