Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2037V WHRL RG59 95 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2037V WHRL RG59 95 1000 | RG-59 Type 95% Braid Plenum Security Coaxial Cable, white jacket 1000 ft (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2037V WHRL RG59 95 1000 | 4131603/10
  • PART #CS2037V
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 59
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Type: 20 AWG Solid BC
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Description: RG-59
Dielectric Material: FFRPE-FOAMED FIRE RETARDANT POLYETHYLENE
Dielectric Type/Jkt.: FFEP/FRPVC-white
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
Nom. O.D. (in.): 0.193
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Shield Coverage: 95% BC Braid
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires