Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
204581C | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 204581C | 1250-1C CU TR-XLPE 28KV 100% 30 X #12 TINNED CU FULL C/N PVC JKT CSA 68.3-97

  • Réf. fabricant 204581C
  • PART #3NJ-1250
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 1250 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: TREE RESISTANT XLPE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: URD
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: CSA
Voltage Range: 28KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires