Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2045V WHRL RG59 90 1000 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 2045V WHRL RG59 90 1000 | RG 59 Type 95% Braid Plenum Coaxial Cable, White Jacket 1000 FT (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2045V WHRL RG59 90 1000 | 4102003/10
  • PART #CS2045V
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 59
Conductor Diameter: 0.032 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 34 AWG
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires