Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2050PNNMN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2050PNNMN | iCLASS Keyfob 2K/2, Prog iCLASS, Black with Blue

  • Réf. fabricant 2050PNNMN
  • PART #474314
Color: BLACK
Dimensions: TEARDROP APPROX. 1.5" X 1" X 0.10"
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY MISCELLANEOUS
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Power of iClass in a convenient, pocket-size keyfob
  • Iclass 13.56 MHz read/write contactless smart key technology provides high speed, reliable communication with high data integrity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires