Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20515 | CETIS INC

CETIS INC | 20515 | Scitec 205T Trimline Telephone, White, Single-Line, Corded With Message Waiting Light

  • Réf. fabricant 20515 | 205TMW WHITE
  • PART #485956
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: WHITE
Data Port: YES
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Single-line configuration; desk or wall mountable
  • Heavy, metal, non-slip base
  • Volume control toggle control (ADA/HAC-compliant handset)
  • HI/LO ringer control
  • Data port
  • Hold and Redial Keys
  • Optional message waiting light (MWL)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires