Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2051HNNSN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2051HNNSN | Access Control, Credentials, ICLASS KEYFOB 16K/2, SR, PROG ICLASS, BLACK WITH BLUE HID, SEQUENTIAL ICLASS #, NO SLOT

  • Réf. fabricant 2051HNNSN
  • PART #573416
Color: BLACK
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 16K BITS
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Caractéristiques
  • The power of iCLASS's powerful access control in a convenient, pocket-size keyfob
Spécifications
  • Base Model: 205
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires