Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2054V WHRL RG59 95 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2054V WHRL RG59 95 1000 | RG-59 Type 95% Braid Plenum Security Coaxial Cable, with 2-18 AWG pair, white jacket, 1000 ft (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2054V WHRL RG59 95 1000 | 8721103/10
  • PART #CS2054V
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: COAX COMPOSITE DESIGNS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, SOLEF, KYNAR
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires