Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
205KNT9LA-09 | ORTRONICS

ORTRONICS | 205KNT9LA-09 | SC APC Reusable Connector, Field-installable, Single-mode, Green Housing, White 900 Micron Boot

  • Réf. fabricant 205KNT9LA-09 | OR-205KNT9RL-09
  • PART #589787
Connector Type: SC
Fiber Type: SINGLE MODE
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • No epoxy or polishing: Fast, easy assembly in the field
  • Reusable termination capability: Saves time and money; reduces scrap
  • VFL window: Immediate feedback on successful termination
  • Factory prepared and verified endface: Reliability and superior perfoman
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires