Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2060CSSSN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2060CSSSN | Access Control, Credentials, ICLASS TAG 2K/2, CONFIGURED, F-HID LOGO, SEQ ICLASS #, NO SLOT

  • Réf. fabricant 2060CSSSN
  • PART #573442
Color: GREY
Dimensions: APPROX. 1.3" DIA. X .07" THICK
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Caractéristiques
  • Provides the convenience of HID's iCLASS contactless read/write smart card technology in a small disk-shaped package
Spécifications
  • Base Model: 206
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires