Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2060PKSMN-11295 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2060PKSMN-11295 | CARD # START/END: NEXT AVAILABFORMAT: H10304 FAC CODE: 1581

  • Réf. fabricant 2060PKSMN-11295
  • PART #483282
Color: BLACK
Dimensions: APPROX. 1.3" DIA. X .07" THICK
Format: 32-BIT
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires