Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2080PMSMV H10301FC201 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2080PMSMV H10301FC201 | 2080PMSMV H10301FC201 ICLASS 2K BITS (256 BYTES) MEM

  • Réf. fabricant 2080PMSMV H10301FC201
  • PART #CS476772
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON VERTICAL ORIENTATION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires