Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2088B SL 4/23 R1000 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 2088B SL 4/23 R1000 | Copper Cable, Category 6, 23 AWG, 4 Pair, Unshielded, UTP, Solid Bare Copper Conductor, FEP/PVC, CMP, Plenum Cable, Slate Jacket, 1000Ft, Reels

  • Réf. fabricant 2088B SL 4/23 R1000 | 760142620
  • PART #CMP-00423SMX-EC6-09
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: GREY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Caractéristiques
  • Modular design supports voice, data, audio and video applications
  • Supports CommScope Information Outlets
  • Front access supports future moves, adds and changes
  • Supports cable / port labeling
  • Available in four different colors
  • UL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires