Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20M | ERICO

ERICO | 20M | Snap Close Conduit/Pipe Clamp

  • Réf. fabricant 20M
  • PART #247028
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • May be used for either vertical or horizontal installations
  • Helps to guide alignment with electrical box knockouts
  • Finger closure
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • EMT Conduit Size ("):1 1/4"
  • Hole Size ("): 9/32"
  • Hole Type: Plain
  • Rigid Conduit/Pipe Size ("): 1 1/4"
  • Static Load 1 (lb): 100 lb
  • Static Load 2 (lb): 25 lb
  • 25 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires