Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
21-002-122-C 606 | SCHLAGE

SCHLAGE | 21-002-122-C 606 | 21-002-122-C 606 6P,A&H KNOB,ORBIT,C KWY,US4

  • Réf. fabricant 21-002-122-C 606
  • PART #CS117749
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Cylinder Type: CYLINDER UNIT, CYLINDRICAL
Finish: US 4 SATIN BRASS
Keying: KEYED DIFFERENT
Keyway: SCHLAGE C
Material Type: NICKEL SILVER
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: CYLINDER UNIT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires