Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2100-5 | KLEIN

KLEIN | 2100-5 | Electrician's Scissors

  • Réf. fabricant 2100-5
  • PART #026876
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - HEAVY
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCISSORS - STRAIGHT
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Exceptional cutting quality forged in the USA, these electrician's scissors from Klein Tools are designed for heavy-duty, telecom and electrical applications.

Caractéristiques
  • Designed for telecom and electrical applications and heavy-duty use.
  • Strong, tough tempered steel.
  • Nickel-plated finish resists corrosion.
  • Scraper and file on outside of both blades.
  • Screw hinge permits adjustment.
Spécifications
  • Overall Length: 5-1/4"
  • Weight (lbs.): 0.20
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires