Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2100-7 | KLEIN

KLEIN | 2100-7 | Electrician's Scissors with Stripping Notches

  • Réf. fabricant 2100-7
  • PART #008066
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - HEAVY
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCISSORS - STRAIGHT
Size / Capacity: NONE
Vendor No.: 2100-7
Width / Diameter: NONE
Description

This pair of scissors by Klein Tools is designed for telecom and electrical applications, as well as heavy-duty use.

Caractéristiques
  • Upper blade has notches for stripping 19 AWG and 23 AWG wire.
  • Designed for telecom and electrical applications and heavy-duty use.
  • Strong, tough tempered steel.
  • Nickel-plated finish resists corrosion.
  • Scraper and file on outside of both blades.
  • Serrated lower blade reduces slippage.
Spécifications
  • Overall Length: 5-1/4"
  • Weight (lbs.): 0.20
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires