Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
211025DA8MKIT | ORTRONICS

ORTRONICS | 211025DA8MKIT | Data Adapter Kit, DB25/Male to RJ45 Keyed

  • Réf. fabricant 211025DA8MKIT
  • PART #096052
Gender: M
No. of Pins Wired: 8
No. of Positions: 8
Type: DB TO MOD JACK
W: No. of Wires P: No. of Pos.: 8W8P
Description

Data Adapter kit that interfaces from a RJ45 keyed 8-position jack to a DB25/Male.

Caractéristiques
  • Field terminate without the use of special tools: Cost savings.
  • Field configurable: Meets Individual requirements.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires