Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2111011-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 2111011-1 | Faceplate, 4-Port, Single Gang, with Label Covers and Icons, Almond

  • Réf. fabricant 2111011-1
  • PART #483366
Color: ALMOND
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
No. of Ports: 4
Number of Ports: 4
Stack Conf.: Symmetrical
_Color: Almond
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires