Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2123CGGNNN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 2123CGGNNN | Credentials, Cards, ICLASS, PROX 32K (16K/2+16K/1), COMPOSITE, CONFIG, F-GL, B-GL, NO ICLASS #, NO SLOT, NO 125K

  • Réf. fabricant 2123CGGNNN
  • PART #573749
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 32K BITS
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: MULTI-TECHNOLOGY
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires