Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2131611E | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 2131611E | 24-4P SCTP-CMR CAT 5E FEP/PVC POLYESTER BACKED Alum Foil SHL GenSpeed 5000 Blue

  • Réf. fabricant 2131611E
  • PART #CMP-00424GEN-5E-S-06
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: BLUE
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

GenSpeed 5000 Category 5e Screened Cable, Standards-Compliant

Caractéristiques
  • Features: And Benefits
  • Foil shield reduces electromagnetic
  • interference (EMI) for optimal
  • performance
  • TRU-Mark print legend contains footage markings from 1000' to 0'
  • Made in U.S.A.
  • Applications:
  • 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)
  • E52/155 Mbps ATM
  • E100/10 BASE-T (IEEE 802.3)
  • IEEE 802.3af DTE Power (PoE)
  • IEEE 802.3at for PoE Plus
  • T1
  • Voice
Spécifications
  • Conductors: 24 AWG solid bare annealed copper
  • Insulation: Non-Plenum: Polyolefin; Plenum: Fluoropolymer
  • Color Code: Pair 1: Blue-White/Blue; Pair 2: Orange-White/Orange; Pair 3: Green-White/Green; Pair 4: Brown-White/Brown
  • Core Tape: Polyester
  • Drain Wire: 26 AWG stranded (7/34) solid tinned copper
  • Shield: Polyester-backed aluminum foil (aluminum side in)
  • Jacket: Flame-Retardant PVC
Infos techniques et normes

Standard Compliances
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/ICEA S-90-661 (Category 5e)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) for Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) for Plenum
RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
UL 444

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires