Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2133269E.99 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 2133269E.99 | 24-25P UTP-CMR Solid Bare Copper Category 5E PE/FRPVC Gray Jacket ReelS (6X4PR BUNDLES)

  • Réf. fabricant 2133269E.99
  • PART #CM-02524BICC-5E-09
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 25 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: GREY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

GenSpeed 5000 Category 5e Backbone 25 Pair Cable, Standards-Compliant

Caractéristiques
  • Features: And Benefits
  • Connects all systems of a multi-level distributed system to an intermediate system
  • Sequential footage markings
  • Applications:
  • 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)
  • 100/10 BASE-T
  • 100 VG-AnyLAN
  • 52/155 Mp/s ATM
  • Voice/T1
Spécifications
  • Conductors: 25 pairs of 24 AWG solid bare annealed copper
  • Insulation: Non-Plenum: Polyolefin; Plenum: Fluoropolymer
  • Rip Cord: Applied longitudinally under jacket
  • Jacket: Non-Plenum: Flame-retardant PVC; Plenum: Low-smoke, flame-retardant PVC
  • Separator: Non-Plenum: N/A; Plenum: Core filler
Infos techniques et normes

Standard Compliances
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/ICEA S-90-661 (Category 5e)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) for Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) for Plenum
RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
UL 444

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires