Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2153 118 626 SB 0-BIT | YALE

YALE | 2153 118 626 SB 0-BIT | 2153 118 626 SB 0-BIT 1-1/8",SATIN CHROME,SB KWY

  • Réf. fabricant 2153 118 626 SB 0-BIT
  • PART #CS634881
: -----
: 0-BIT
: 1-1/8
: 6
: 626
: MORTISE
: NS
: ORIG
: PINTUMB
: STD STRT
: YALE SB
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: 0 BITTED
Keyway: YALE SB
Length - Inches: 1-1/8
Material Type: NICKEL SILVER
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires