Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2153 626 114 PLUG ONLY GD | YALE

YALE | 2153 626 114 PLUG ONLY GD | 2153 626 114 PLUG ONLY GD 1-1/4"MORT CYL,SATIN CHROME,GD

  • Réf. fabricant 2153 626 114 PLUG ONLY GD
  • PART #CS356656
Application: YALE KEYWAY
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: UNCOMBINATED
Length - Inches: 1-1/4
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER PLUG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires