Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2163AV36UN | PEMKO

PEMKO | 2163AV36UN | Door Shoe with Rain Drip, Mill Finish Aluminum Aluminum with Gray Eco-V insert

  • Réf. fabricant 2163AV36UN
  • PART #CS448657
: -----
: 36
: 628
: ALUM
Base Material: ALUMINUM
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Length - Inches: 36
Mounting: BOTTOM MOUNT
Product Type: WEATHERSTRIPPING
Sales Category: DOOR BOTTOM
Description

This door shoe is supplied with a Eco-V ("V") insert - item number EV9 (available in gray, black, or white).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires